U55730.019.0001 | Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu No.10-24, 50pk | 26lj10 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55730.019.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu No.10-24, 50PK | AB8PBL 26LJ10

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu No.10-24, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PBL Model: U55730.019.0001Çapraz Referans: 26LJ10 / 42KW11
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
€6.33 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu# 10-24
BitişSade
sınıf316
Yükseklik15 / 64 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55730.019.0001 Naylon Uçlu Altıgen Kilit Somunu No.10-24, 50PK
€6.33 / paket