U55730.062.0001 | Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11 - Pk10 | 26lj17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U55730.062.0001 Naylon Parçalı Altıgen Kilit Ağı 5/8-11, 10PK | AB8PBQ 26LJ17

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8PBQ Model: U55730.062.0001Çapraz Referans: 26LJ17
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
€13.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Kilit Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 8 "-11
BitişSade
sınıf316
Yükseklik49 / 64 "
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Somun türüNaylon Geçmeli Kilit Somunu
Rockwell SertliğiB80 ila C32
Ölçüm Sistemiİnç
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipNaylon Eklemeli
genişlik15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.99
Gemi genişliği (cm)16.38
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U55730.062.0001 Altıgen Kilitli Naylon Uçlu 5/8-11, 10PK
€13.76 / paket