U63265.019.0200 | Geçiş Cıvatası Boyutu 3/16 2 İnç Uzunluk - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U63265.019.0200 Manivela Cıvatası Boyutu 3/16 2 İnç Uzunluk, 50PK | AA3GAG 11K304

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Manivela Cıvatası Ebat 3/16 2 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GAG Model: U63265.019.0200Çapraz Referans: 11K304
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
€25.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cıvatayı Değiştir
Cıvata Ölçüsü3 / 16 "
Matkap Boyutu9 / 16 "
Baş Dia.3 / 8 "
Baş yüksekliği1 / 8 "
kafa TipiMantar
MalzemeÇelik
Vida Uzunluğu2"
beden3 / 16 "
iplik uzunluğu1 31 / 32 "
Konu Boyutu10-24
Kullanılabilir Uzunluk1.125 "
Kanat Açıklığı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U63265.019.0200 Manivela Cıvatası Ebat 3/16 2 İnç Uzunluk, 50PK
€25.15 / paket