U64060.037.0001 | Somun Uç Çinko Kaplama 3/8-16 - Pk25 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U64060.037.0001 Somun Ek Parçası Çinko Kaplama 3/8-16, 25PK | AE4WWL 5NNF3

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Somun Arası Çinko Kaplama 3/8-16, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4WWL Model: U64060.037.0001Çapraz Referans: 5NNF3
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
€57.46 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Ekleme
Vücut Çapı0.559 "
Matkap Boyutu37 / 64 "
Bitişçinko
Kavrama aralığı0.094 "ila sonsuz
Baş Dia.0.600 "
Delik büyüklüğü0.562 veya 0.578 "
uzunluk0.72 "
MalzemeÇelik
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U64060.037.0001 Somun Arası Çinko Kaplama 3/8-16, 25PK
€57.46 / paket