U64070.025.0001 | Somun Ekleme Alüminyum 1/4-20 0.510 İnç Uzunluk - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U64070.025.0001 Somun Ek Parçası Alüminyum 1/4-20 0.510 İnç Uzunluk, 50PK | AE4XYL 5NWN1

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Somun Ara Parçası Alüminyum 1/4-20 0.510 İnç Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XYL Model: U64070.025.0001Çapraz Referans: 5NWN1
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
€102.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Somun Ekleme
Vücut Çapı0.372 "
Matkap Boyutu25 / 64 "
BitişSade
Kavrama aralığı0.094 "ila sonsuz
Baş Dia.0.408 "
Delik büyüklüğü0.391 "
uzunluk0.51 "
MalzemeAlüminyum
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.83
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu7616107030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U64070.025.0001 Somun Ara Parçası Alüminyum 1/4-20 0.510 İnç Uzunluk, 50PK
€102.70 / paket