U67021.025.0100 | Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 1 İnç Uzunluk - Pk25 | 1ha26 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U67021.025.0100 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 1 İnç Uzunluk, 25PK | AA9WUJ 1HA26

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 1 İnç Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9WUJ Model: U67021.025.0100Çapraz Referans: 1HA26

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€11.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Diş Açma Vidası
sürücü Tipioluklu
Sürücü boyutu3 / 8 "
BitişÇinko kaplamalı
Kafa Açısı0.520-0.480 "
Baş Dia.0.375-0.367 "
Baş yüksekliği0.19 ila 0.172 "
kafa TipiHex Yıkayıcı
uzunluk1"
MalzemeSertleştirilmiş Çelik
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Boyutu1 / 4-20
TipF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U67021.025.0100 Vida Dişi Kesme 1/4-20 X 1 İnç Uzunluk, 25PK
€11.98 / paket