U69135.019.0226 | Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 10-32 X 0.594 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69135.019.0226 Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 10-32 X 0.594, 50PK | AE4WZU 5NNP9

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 10-32 X 0.594, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WZU Model: U69135.019.0226Çapraz Referans: 5NNP9
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
€14.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.295 "
Matkap Boyutu19 / 64 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.417 "
Kavrama aralığı0.130 ila 0.225 "
Baş Dia.0.400 "
Baş yüksekliği0.037 "
Delik büyüklüğü0.296 "
uzunluk0.594 "
MalzemeÇelik
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu Boyutu10-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69135.019.0226 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 10-32 X 0.594, 50PK
€14.04 / paket