U69135.025.0165 | Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 1/4-20 X 0.590 - Pk50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69135.025.0165 Perçin Somunu Tırtıllı Çinko 1/4-20 X 0.590, 50PK | AE4XAE 5NNR9

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 1/4-20 X 0.590, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4XAE Model: U69135.025.0165Çapraz Referans: 5NNR9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€20.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.390 "
Matkap Boyutu25 / 64 "
Bitişçinko
Flanş Çapı0.500 "
Kavrama aralığı0.027 ila 0.165 "
Baş Dia.0.500 "
Baş yüksekliği0.06 "
Delik büyüklüğü0.391 "
uzunluk0.59 "
MalzemeÇelik
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616107030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69135.025.0165 Somun Perçin Tırtıllı Çinko 1/4-20 X 0.590, 50PK
€20.91 / paket