U69136.013.0075 | Perçin Somunu Flanşlı Çinko 6-32 X 0.438 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69136.013.0075 Perçin Somunu Flanşlı Çinko 6-32 X 0.438, 100PK | AE4WYE 5NNK3

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Somun Perçin Flanşlı Çinko 6-32 X 0.438, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WYE Model: U69136.013.0075Çapraz Referans: 5NNK3
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
€55.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.189 "
Matkap Boyutu#12
Bitişçinko
Flanş Çapı0.325 "
Kavrama aralığı0.010 ila 0.075 "
Baş Dia.0.325 "
Baş yüksekliği0.032 "
Delik büyüklüğü0.189 "
uzunluk0.438 "
MalzemeÇelik
Somun türüFlanşlı
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69136.013.0075 Somun Perçin Flanşlı Çinko 6-32 X 0.438, 100PK
€55.81 / paket