U69136.025.0200 | Perçin Somunu Flanşlı Çinko 1/4-20 X 0.750 - Pk40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69136.025.0200 Perçin Somunu Flanşlı Çinko 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WWY 5NNG4

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Somun Perçin Flanşlı Çinko 1/4-20 X 0.750, 40PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4WWY Model: U69136.025.0200Çapraz Referans: 5NNG4
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
€18.65 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.332 "
Matkap BoyutuQ
Bitişçinko
Flanş Çapı0.475 "
Kavrama aralığı0.140 ila 0.200 "
Baş Dia.0.475 "
Baş yüksekliği0.058 "
Delik büyüklüğü0.332 "
uzunluk0.75 "
MalzemeÇelik
Somun türüFlanşlı
Konu Boyutu1 / 4-20

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69136.025.0200 Somun Perçin Flanşlı Çinko 1/4-20 X 0.750, 40PK
€18.65 / paket