U69315.013.0080 | Tırtıllı Perçin Somunu 6-32 X 0.433 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69315.013.0080 Tırtıllı Perçin Somunu 6-32 X 0.433, 100PK | AE4WYV 5NNL7

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Somun Perçin Tırtıllı 6-32 X 0.433, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WYV Model: U69315.013.0080Çapraz Referans: 5NNL7

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.69 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.264 "
Matkap Boyutu17 / 64 "
BitişSade
Flanş Çapı0.392 "
Kavrama aralığı0.020 ila 0.080 "
Baş Dia.0.392 "
Baş yüksekliği0.032 "
Delik büyüklüğü0.265 "
uzunluk0.433 "
MalzemeAlüminyum
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu Boyutu6-32

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69315.013.0080 Somun Perçin Tırtıllı 6-32 X 0.433, 100PK
€24.69 / paket