Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69315.031.0312 Tırtıllı Perçin Somunu 5/16-18 X 0.81, 25PK | AE4WZK 5NNP1

APPROVED VENDOR U69315.031.0312 Somun Perçin Tırtıllı 5/16-18 X 0.81, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4WZK Model: U69315.031.0312Çapraz Referans: 5NNP1
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
€28.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.530 "
Matkap Boyutu17 / 32 "
BitişSade
Flanş Çapı0.685 "
Kavrama aralığı0.150 ila 0.312 "
Baş Dia.0.685 "
Baş yüksekliği0.042 "
Delik büyüklüğü0.531 "
uzunluk0.805 "
MalzemeAlüminyum
Somun türüTırtıllı Flanşlı
Konu Boyutu5 / 16-18

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7616107030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69315.031.0312 Somun Perçin Tırtıllı 5/16-18 X 0.81, 25PK
€28.47 / paket