U69316.019.0080 | Perçin Somunu Flanşlı Alüminyum 10-24 X 0.531 - Pk100 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI U69316.019.0080 Perçin Somunu Flanşlı Alüminyum 10-24 X 0.531, 100PK | AE4WXT 5NNJ2

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Somun Perçin Flanşlı Alüminyum 10-24 X 0.531, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE4WXT Model: U69316.019.0080Çapraz Referans: 5NNJ2

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€24.37 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Perçin Somunu
Vücut Çapı0.250 "
Matkap Boyutu1 / 4 "
BitişSade
Flanş Çapı0.406 "
Kavrama aralığı0.010 ila 0.080 "
Baş Dia.0.406 "
Baş yüksekliği0.038 "
Delik büyüklüğü0.250 "
uzunluk0.531 "
MalzemeAlüminyum
Somun türüFlanşlı
Konu Boyutu10-24

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7616109030
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR U69316.019.0080 Somun Perçin Flanşlı Alüminyum 10-24 X 0.531, 100PK
€24.37 / paket