Ust011755 | Düz Pul Sae 7/8 İnç'e Uygun - Pk10 | 6rpp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI UST011755 Düz Pul Sae 7/8 İnç'e Uygun, 10PK | AF2EHP 6RPP8

APPROVED VENDOR UST011755 Düz Pul Sae Uyar 7/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2EHP Modeli: UST011755Çapraz Referans: 6RPP8
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
€8.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
RenkGümüş
Bitişçinko
Cıvata Boyutlarına Uygun7 / 8 "
Dia İçinde.15 / 16 "
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.75 "
beden7 / 8 "
Kalınlık9 / 64 "
TipDüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Rockwell SertliğibedenKalınlıkKalınlık ToleransıÜcret
ONAYLI SATICI 5GAX1 Düz Pul Iso 7089 Dac 500b M42'ye uyar | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mm30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
ONAYLI SATICI 5KEF8 Düz Pul Din 6916 Med Carbon M42'ye Uyar | AE4GQP 5KEF8SadeM4244mm78mm29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR UST011755 Düz Pul Sae Uyar 7/8 İnç, 10PK
€8.64 / paket