Was40401 | Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uyuyor | 2dnx9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WAS40401 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uyuyor | AB9KLR 2DNX9

APPROVED VENDOR WAS40401 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uygun

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KLR Modeli: WAS40401Çapraz Referans: 2DNX9
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
€10.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1"
Dia İçinde.1-1 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.2"
Paket Ağırlığı0.1
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.108 ila 0.16 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40414 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç - 25'li Paket | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 ila 0.08 "-Standart€10.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WAS40401 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 1 In'e Uygun
€10.08 / Adet