Was40451 | Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16 İnç'e Uygun, 25pk | 2dnx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WAS40451 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16 İnç'e Uygun, 25PK | AB9KLK 2DNX3

APPROVED VENDOR WAS40451 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/16 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KLK Modeli: WAS40451Çapraz Referans: 2DNX3
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
€18.83 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.11 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.11 / 16 "
Paket Ağırlığı0.15
Rockwell SertliğiB70
Kalınlık0.051 ila 0.08 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıRockwell SertliğiKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WAS40414 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/4 İnç - 25'li Paket | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051 ila 0.08 "-Standart€10.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WAS40451 Düz Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/16 İnç, 25PK
€18.83 / paket