Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WASB38W8 Flat Washer Wide Fits 3/8 Inch, 10PK | AB8MRJ 26L042

APPROVED VENDOR WASB38W8 Düz Pul Geniş Uyar 3/8 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MRJ Modeli: WASB38W8Çapraz Referans: 26L042
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
€24.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Pul, Tip B
RenkGümüş
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun3 / 8 "
Dia İçinde.13 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.25 "
Paket Ağırlığı0.10999999999999999
Rockwell SertliğiB70
beden3 / 8 "
Kalınlık0.09 ila 0.112 "
Kalınlık Toleransı0.090 ila 0.112 "
TipGeniş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.06
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata Boyutlarına UygunDia İçinde.Dış Çap.Paket AğırlığıbedenKalınlıkKalınlık ToleransıTipÜcret
ONAYLI SATICI WASB58N8 Düz Pul Dar Uyar 5/8 İnç Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09 ila 0.112 "0.090 ila 0.112 "Dar€10.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WASB38W8 Düz Pul Geniş Uyar 3/8 İnç, 10PK
€24.16 / paket