APPROVED VENDOR WB3672LB Tezgah Üstü Laminat 72x36 Boğa Burun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgah Üstü |
Renk | Gri |
Kenar türü | Bullnoz Kenar |
Bitiş | İnce bez Saten |
Yüzey malzemesi | Plastik laminat |
En Derinlik | 36 " |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
Üst genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Plastik laminat |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 191.77 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
HS kodu | 9403905080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Kenar türü | Bitiş | Yüzey malzemesi | Üst Kalınlık | Üst genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WB3048SS | Doğal ahşap | Düz kenar | mühürlü | Mühendislik Ahşap | 1.5 " | 48 " | Mühendislik Ahşap | €306.08 | ||
WB3096SS | Doğal ahşap | Düz kenar | mühürlü | Mühendislik Ahşap | 1.5 " | 96 " | Mühendislik Ahşap | €559.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
WB3696SS | Doğal ahşap | Düz kenar | mühürlü | Mühendislik Ahşap | 1.5 " | 96 " | Mühendislik Ahşap | €471.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
WB3048LS | Gri | Düz kenar | İnce bez Saten | Plastik laminat | 1.75 " | 48 " | Plastik laminat | €243.02 | ||
WB3060LB | Gri | Bullnoz Kenar | İnce bez Saten | Plastik laminat | 1.75 " | 60 " | Plastik laminat | €332.01 | ||
WB3072LB | Gri | Bullnoz Kenar | İnce bez Saten | Plastik laminat | 1.75 " | 72 " | Plastik laminat | €382.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
WB3096LB | Gri | Bullnoz Kenar | İnce bez Saten | Plastik laminat | 1.75 " | 96 " | Plastik laminat | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00