Wn5x00300-010p1 | Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M3 X 0.50mm, 10'lu paket | 26l006 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WN5X00300-010P1 Kanatlı Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M3 X 0.50Mm, 10PK | AB8MPV 26L006

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M3 X 0.50Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MPV Modeli: WN5X00300-010P1Çapraz Referans: 26L006
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
€7.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Karşılaştırılabilir18-8 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
BitişSade
sınıfA2
Yükseklik8.6mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı70
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu BoyutuM3 x 0.5
Konu TürüMetrik-Kaba
TipStandart
Kanat Açıklığı17.6mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WN5X00300-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M3 X 0.50Mm, 10PK
€7.76 / paket