Wn5x00600-010p1 | Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M6 X 1mm, 10'lu paket | 26l009 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WN5X00600-010P1 Kanatlı Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M6 X 1Mm, 10PK | AB8MPY 26L009

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M6 X 1Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MPY Modeli: WN5X00600-010P1Çapraz Referans: 26L009

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Karşılaştırılabilir18-8 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
BitişSade
sınıfA2
Yükseklik13.6mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı70
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik-Kaba
TipStandart
Kanat Açıklığı27.8mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WN5X00600-010P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M6 X 1Mm, 10PK
€11.55 / paket