Wn5x01200-001p1 | Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M12 X 1.75mm | 26l012 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WN5X01200-001P1 Kelebek Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm | AB8MQB 26L012

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Kanatlı Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8MQB Modeli: WN5X01200-001P1Çapraz Referans: 26L012

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€7.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemePaslanmaz çelik
Karşılaştırılabilir18-8 Paslanmaz Çelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
BitişSade
sınıfA2
Yükseklik24.1mm
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı70
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik-Kaba
TipStandart
Kanat Açıklığı49.4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318190000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WN5X01200-001P1 Kanatlı Somun A2 18-8 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm
€7.64 / Adet