Wwg-clpz-036 | Çatal Pimi Standart Çinko 0.312 X 31/32 İnç, 25pk | 1bba6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Clevis Pin Standard Zinc 0.312 X 31/32 Inch, 25PK | AA8ZQF 1BBA6

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Çatal Pim Standart Çinko 0.312 X 31/32 İnç, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8ZQF Modeli: WWG-CLPZ-036Çapraz Referans: 1BBA6
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
€16.93 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Pimi
Bitişçinko
uzunluk31 / 32 "
MalzemeÇelik
Uzunluk31 / 32 "
Pim Çapı5 / 16 "
TipStandart
Kullanılabilir Uzunluk3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-CLPZ-036 Çatal Pim Standart Çinko 0.312 X 31/32 İnç, 25PK
€16.93 / paket