Wwg-tp046 | Konik Pim #1 - Pk50 | 2la90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-TP046 Konik Pim #1, 50PK | AC2LYL 2LA90

APPROVED VENDOR WWG-TP046 Konik Pim #1, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LYL Modeli: WWG-TP046Çapraz Referans: 2LA90

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€20.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.171 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk3 / 4 "
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)60,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)78,000
beden#1
Küçük Uç Dia.0.156 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-TP046 Konik Pim #1, 50PK
€20.62 / paket