Wwg-tp061 | Konik Pim #2 - Pk25 | 2lb15 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG-TP061 Taper Pin #2, 25PK | AC2MCM 2LB15

APPROVED VENDOR WWG-TP061 Konik Pim #2, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MCM Modeli: WWG-TP061Çapraz Referans: 2LB15
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
€45.86 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
BitişSade
Büyük Uç Dia.0.193 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Uzunluk2.25 "
Rockwell SertliğiB85
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)60,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)78,000
beden#2
Küçük Uç Dia.0.146 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-TP061 Konik Pim #2, 25PK
€45.86 / paket