Wwg-wkc-00g | Woodruff Anahtar 3/8x1 1/2 İnç Sae G - Pk10 | 1amv1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-WKC-00G Woodruff Anahtar 3/8X1 1/2 İnç Sae G, 10PK | AA8WYX 1AMV1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Anahtar 3/8X1 1/2 İnç Sae G, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WYX Modeli: WWG-WKC-00GÇapraz Referans: 1AMV1
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
€23.84 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Woodruff Anahtar
BitişSade
Yükseklik0.625 "
Anahtar Boyutu3/8 x 1-1/2"
uzunluk1.5 "
Uzunluk Toleransı+0.000 ila -0.010 "
MalzemeC-1035 Çelik
Rockwell SertliğiB90
SAE NumarasıG
Gerilme direnci72,000 PSI
TipHalf Moon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00G Woodruff Anahtar 3/8X1 1/2 İnç Sae G, 10PK
€23.84 / paket