Wwg-wkc-019 | Woodruff Anahtar 3/16x1 1/4 İnç Sae 19 - Pk25 | 1amg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-WKC-019 Woodruff Anahtar 3/16X1 1/4 İnç Sae 19, 25PK | AA8WWG 1AMG7

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Woodruff Anahtarı 3/16X1 1/4 İnç Sae 19, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WWG Modeli: WWG-WKC-019Çapraz Referans: 1AMG7
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
€22.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Woodruff Anahtar
BitişSade
Yükseklik0.531 "
Anahtar Boyutu3/16 x 1-1/4"
uzunluk1.25 "
Uzunluk Toleransı+0.000 ila -0.010 "
MalzemeC-1035 Çelik
Rockwell SertliğiB90
SAE Numarası19
Gerilme direnci72,000 PSI
TipHalf Moon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-WKC-019 Woodruff Anahtarı 3/16X1 1/4 İnç Sae 19, 25PK
€22.17 / paket