Wwg-wkc-020 | Woodruff Anahtar 7/32x1 1/4 İnç Sae 20 - Pk25 | 1amj2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-WKC-020 Woodruff Anahtar 7/32X1 1/4 İnç Sae 20, 25PK | AA8WWU 1AMJ2

APPROVED VENDOR WWG-WKC-020 Woodruff Anahtarı 7/32X1 1/4 İnç Sae 20, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WWU Modeli: WWG-WKC-020Çapraz Referans: 1AMJ2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€29.23 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Woodruff Anahtar
BitişSade
Yükseklik0.531 "
Anahtar Boyutu7/32 x 1-1/4"
uzunluk1.25 "
Uzunluk Toleransı+0.000 ila -0.010 "
MalzemeC-1035 Çelik
Rockwell SertliğiB90
SAE Numarası20
Gerilme direnci72,000 PSI
TipHalf Moon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-WKC-020 Woodruff Anahtarı 7/32X1 1/4 İnç Sae 20, 25PK
€29.23 / paket