Wwg-wkc-024 | Woodruff Anahtar 1/4x1 1/2 İnç Sae 24 - Pk10 | 1amu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG-WKC-024 Woodruff Anahtar 1/4X1 1/2 İnç Sae 24, 10PK | AA8WYM 1AMU1

APPROVED VENDOR WWG-WKC-024 Woodruff Anahtarı 1/4X1 1/2 İnç Sae 24, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WYM Modeli: WWG-WKC-024Çapraz Referans: 1AMU1

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€16.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Woodruff Anahtar
BitişSade
Yükseklik0.625 "
Anahtar Boyutu1/4 x 1-1/2"
uzunluk1.5 "
Uzunluk Toleransı+0.000 ila -0.010 "
MalzemeC-1035 Çelik
Rockwell SertliğiB90
SAE Numarası24
Gerilme direnci72,000 PSI
TipHalf Moon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG-WKC-024 Woodruff Anahtarı 1/4X1 1/2 İnç Sae 24, 10PK
€16.45 / paket