Wwg300375037536 | Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 3/8 X 3/8 | 5tu88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG300375037536 Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 3/8 x 3/8 | AE6LGG 5TU88

APPROVED VENDOR WWG300375037536 Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 3/8 x 3/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LGG Modeli: WWG300375037536Çapraz Referans: 5TU88

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€12.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk36 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden3/8 x 3/8 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.64
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG300375037536 Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 3/8 x 3/8
€12.50 / Adet