Wwg3008051000 | Anahtarlık Küçük Boy 1m L 5 X 8mm | 5ty40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG3008051000 Anahtarlık Küçük Boy 1 m L 5 x 8 mm | AE6MFH 5TY40

APPROVED VENDOR WWG3008051000 Anahtarlık Küçük Boy 1m L 5 x 8mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MFH Modeli: WWG3008051000Çapraz Referans: 5TY40

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı-0.005mm
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden5 X 8mm
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı-0.030mm
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)100.08
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG3008051000 Anahtarlık Küçük Boy 1m L 5 x 8mm
€18.51 / Adet