Wwg3018071000 | Anahtarlık Küçük Boy 1m L 7 X 18mm | 5ty62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG3018071000 Anahtarlık Küçük Boy 1 m L 7 x 18 mm | AE6MFT 5TY62

APPROVED VENDOR WWG3018071000 Anahtarlık Küçük Boy 1m L 7 x 18mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6MFT Modeli: WWG3018071000Çapraz Referans: 5TY62
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
€64.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk1"
Uzunluk Toleransı-0.005mm
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden7 X 18mm
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı-0.043mm
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)100.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG3018071000 Anahtarlık Küçük Boy 1m L 7 x 18mm
€64.61 / Adet