APPROVED VENDOR WWG310312031272 Anahtarlık Küçük Boy 5/16 x 5/16 İnç 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Stok |
Bitiş | çinko |
uzunluk | 72 " |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Düşük Karbonlu Çelik |
Rockwell Sertliği | B86 |
beden | 5/16 x 5/16 " |
Gerilme direnci | 70,000 psi |
Kalınlık Toleransı | 0.0002 " |
Tip | cılız |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 7228608000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00