Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG311250125012 Anahtarlık Küçük Boyutlu 12 İnç L 1 1/4 x 1 1/4 | AE6XXU 5VV27

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç L 1 1/4 x 1 1/4

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6XXU Modeli: WWG311250125012Çapraz Referans: 5VV27
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
€55.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden1 1/4 x 1 1/4 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı-0.003 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG311250125012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç L 1 1/4 x 1 1/4
€55.18 / Adet