Wwg360312031212 | Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 5/16 X 5/16 | 5va66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG360312031212 Keystock Oversized 12 Inch Length 5/16 x 5/16 | AE6UKZ 5VA66

APPROVED VENDOR WWG360312031212 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 5/16 x 5/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6UKZ Modeli: WWG360312031212Çapraz Referans: 5VA66

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€4.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden5/16 x 5/16 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı+ 0.002
TipBüyük boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG360312031212 Anahtarlık Büyük Boy 12 İnç Uzunluk 5/16 x 5/16
€4.57 / Adet