Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG361500200012 Keystock Oversized 12 Inch Length 1 1/2 x 2 | AE6XLU 5VU15

APPROVED VENDOR WWG361500200012 Keystock Oversized 12 Inch Length 1 1/2 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6XLU Modeli: WWG361500200012Çapraz Referans: 5VU15
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
€136.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
beden1 1/2 x 2 "
Gerilme direnci64,000 PSI
Kalınlık Toleransı+ 0.005
TipBüyük boy

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.59
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG361500200012 Keystock Oversized 12 Inch Length 1 1/2 x 2
€136.16 / Adet