Wwg700625062512 | Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 5/8 X 5/8 | 5ue73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG700625062512 Keystock Undersized 12 Inch Length 5/8 x 5/8 | AE6NPW 5UE73

APPROVED VENDOR WWG700625062512 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 5/8 x 5/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NPW Modeli: WWG700625062512Çapraz Referans: 5UE73
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
€60.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80
beden5/8 x 5/8 "
Gerilme direnci35,000 psi
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7222200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG700625062512 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 5/8 x 5/8
€60.14 / Adet