Wwg700875087536 | Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 7/8 X 7/8 | 5tu70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/8 x 7/8 | AE6LFU 5TU70

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 7/8 x 7/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6LFU Modeli: WWG700875087536Çapraz Referans: 5TU70
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
€364.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk36 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB80
beden7/8 x 7/8 "
Gerilme direnci35,000 psi
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.51
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)91.44
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7222200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG700875087536 Anahtarlık Küçük Boy 36 İnç Uzunluk 7/8 x 7/8
€364.72 / Adet