Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI WWG850500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2 | AE6NNM 5UE11

APPROVED VENDOR WWG850500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6NNM Modeli: WWG850500050012Çapraz Referans: 5UE11

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€51.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtar Stok
BitişSade
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
Malzeme416 Paslanmaz Çelik
Rockwell SertliğiB90
beden1/2 x 1/2 "
Gerilme direnci40,000 psi
Kalınlık Toleransı-0.002 "
Tipcılız

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7222200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWG850500050012 Anahtarlık Küçük Boy 12 İnç Uzunluk 1/2 x 1/2
€51.53 / Adet