Wwgsk02-2 | Anahtar Stok Adımı 12 İnç Uzunluk | 5wa62 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR WWGSK02-2 Key Stock Step 12 Inch Length | AE6ZLC 5WA62

APPROVED VENDOR WWGSK02-2 Anahtar Stok Adım 12 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZLC Modeli: WWGSK02-2Çapraz Referans: 5WA62
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
€33.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Adım Anahtar Stoku
Alt genişlik1 / 4 "
Boyut A3 / 16 "
Boyut B3 / 32 "
Boyut C1 / 4 "
Boyut D3 / 32 "
Bitişçinko
uzunluk12 "
Uzunluk Toleransı-0.125 "
MalzemeOrta Karbonlu Çelik
Rockwell SertliğiB85
Gerilme direnci64,000 PSI
Üst Basamak Yüksekliği3 / 32 "
Üst genişlik3 / 16 "
Tip2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)0.51
HS kodu7228608000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Alt Adım Yüksekliği (In.) (3/32 ")

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR WWGSK02-2 Anahtar Stok Adım 12 İnç Uzunluk
€33.99 / Adet