Z0141 | Panel Somunu Yuvarlak 1/8-27 Paslanmaz Çelik Düz - Pk2 | 1jll3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0141 Panel Somunu Yuvarlak 1/8-27 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK | AA9YLC 1JLL3

APPROVED VENDOR Z0141 Panel Somunu Yuvarlak 1/8-27 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YLC Model: Z0141Çapraz Referans: 1JLL3
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
€16.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 8 "-27
Çap1 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYuvarlak Panel Somun
Rockwell SertliğiB95
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 8-27
Konu TürüNPS
Tipyuvarlak
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0141 Panel Somunu Yuvarlak 1/8-27 Paslanmaz Çelik Düz, 2PK
€16.97 / paket