Z0195 | Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Pirinç Nikel - Pk25 | 1jlr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0195 Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK | AA9YMJ 1JLR5

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YMJ Model: Z0195Çapraz Referans: 1JLR5
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
€9.12 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-32
Çap1 / 4 "
BitişNikel
Yükseklik3 / 32 "
MalzemePirinç
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB44
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-32
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0195 Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK
€9.12 / paket