Z0209 | Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Pirinç Nikel - Pk25 | 1jlr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0209 Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK | AA9YMN 1JLR9

APPROVED VENDOR Z0209 Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YMN Model: Z0209Çapraz Referans: 1JLR9
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
€8.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePirinç
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-32
Çap3 / 8 "
BitişNikel
Yükseklik3 / 32 "
MalzemePirinç
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB44
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 8-32
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7415338050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0209 Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Pirinç Nikel, 25PK
€8.43 / paket