Z0218 | Panel Somunu 1/4-40 Altıgen Paslanmaz - Pk2 | 1jlu6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0218 Panel Nut 1/4-40 Hex Stainless, 2PK | AA9YNE 1JLU6

APPROVED VENDOR Z0218 Pano Somunu 1/4-40 Altıgen Paslanmaz, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YNE Model: Z0218Çapraz Referans: 1JLU6
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
€18.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-40
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik3 / 16 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-40
Konu TürüNS
TipBüyü
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0218 Pano Somunu 1/4-40 Altıgen Paslanmaz, 2PK
€18.28 / paket