Z0221 | Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Paslanmaz - Pk2 | 1jlu9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0221 Panel Somunu 3/8-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK | AA9YNH 1JLU9

APPROVED VENDOR Z0221 Pano Somunu 3/8-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YNH Model: Z0221Çapraz Referans: 1JLU9
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
€11.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-32
Çap3 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik1 / 2 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu3 / 8-32
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0221 Pano Somunu 3/8-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK
€11.25 / paket