Z0327-188ep | Meşe Palamudu Somunu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 3/4 İnç Çap | 20w376 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Acorn Nut 18-8 Stainless Steel 3/8-16 3/4 Inch Diameter | AB4ZWA 20W376

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Palamut Somunu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 3/4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZWA Modeli: Z0327-188EPÇapraz Referans: 20W376
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
€34.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Meşe palamudu fındık
Temel malzemePaslanmaz çelik
RenkGümüş
Dia./Thread Boyutu3 / 8 "-16
BitişCilalı
sınıf303
Yükseklik1.062 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüYüksek Taç Kapaklı Somun
Rockwell SertliğiB85
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Derinliği3 / 4 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipMerhaba Crown
genişlik0.551 ila 0.562 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0327-188EP Palamut Somunu 18-8 Paslanmaz Çelik 3/8-16 3/4 İnç Çap
€34.73 / Adet