Z0348-316 | Meşe Palamudu Somunu 316 Paslanmaz Çelik 1/2-13 1-1/2 İnç Çap | 20w407 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0348-316 Acorn Nut 316 Stainless Steel 1/2-13 1-1/2 Inch Diameter | AB4ZXH 20W407

APPROVED VENDOR Z0348-316 Palamut Somunu 316 Paslanmaz Çelik 1/2-13 1-1/2 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4ZXH Modeli: Z0348-316Çapraz Referans: 20W407
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
€78.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Meşe palamudu fındık
Temel malzemePaslanmaz çelik
RenkGümüş
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-13
BitişDoğal (Madenden)
sınıf316
Yükseklik2"
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Somun türüYüksek Taç Düzleştirilmiş Başlıklı Somun
Rockwell SertliğiB85
Ölçüm Sistemiİnç
Konu Derinliği1.5 "
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipMerhaba Taç Düzleştirilmiş Baş
genişlik0.736 ila 0.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0348-316 Palamut Somunu 316 Paslanmaz Çelik 1/2-13 1-1/2 İnç Çap
€78.70 / Adet