Z0425-ss | Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Paslanmaz - Pk2 | 1jlw4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0425-SS Panel Somunu 1/4-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK | AA9YNX 1JLW4

APPROVED VENDOR Z0425-SS Panel Somun 1/4-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YNX Modeli: Z0425-SSÇapraz Referans: 1JLW4
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
€21.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 4 "-32
Çap1 / 4 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik7 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu1 / 4-32
Konu TürüNEF
TipBüyü
genişlik7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0425-SS Panel Somun 1/4-32 Altıgen Paslanmaz, 2PK
€21.87 / paket