Z0433-ss | Panel Somunu 7/8-20 Altıgen Paslanmaz Düz | 1jlx3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0433-SS Panel Somunu 7/8-20 Altıgen Paslanmaz Düz | AA9YPF 1JLX3

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panel Somun 7/8-20 Altıgen Paslanmaz Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9YPF Modeli: Z0433-SSÇapraz Referans: 1JLX3
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
€50.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Panel Somunu
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu7 / 8 "-20
Çap7 / 8 "
BitişSade
sınıf18-8
Yükseklik31 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Somun türüHex Panel Somunu
Rockwell SertliğiB60
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu Boyutu7 / 8-20
Konu TürüA F
TipBüyü
genişlik1 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318160060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0433-SS Panel Somun 7/8-20 Altıgen Paslanmaz Düz
€50.06 / Adet