Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

ONAYLI SATICI Z0464-188 Çamurluk Pulu 18-8 Paslanmaz Çelik 5/16 İnç'e Uygun, 10PK | AD6ULH 4ART8

APPROVED VENDOR Z0464-188 Çamurluk Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/16 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6ULH Modeli: Z0464-188Çapraz Referans: 4ART8
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
€3.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun5 / 16 "
Dia İçinde.21 / 64 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.5 / 8 "
Paket Ağırlığı0.18 Lbs.
Rockwell SertliğiB70
beden5 / 16 "
Kalınlık0.063 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.007
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0464-188 Çamurluk Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 5/16 İnç, 10PK
€3.41 / paket