Z0472-188 | Çamurluk Yıkayıcı 18-8 Paslanmaz Çelik 1/2 İnçe Uygun, 10pk | 4aru7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

APPROVED VENDOR Z0472-188 Fender Washer 18-8 Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 10PK | AD6ULR 4ARU7

APPROVED VENDOR Z0472-188 Çamurluk Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/2 İnç, 10PK

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AD6ULR Modeli: Z0472-188Çapraz Referans: 4ARU7
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
€10.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çamurluk Yıkayıcı
BitişSade
Cıvata Boyutlarına Uygun1 / 2 "
Dia İçinde.17 / 32 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.1.5 "
Paket Ağırlığı1.15 Lbs.
Rockwell SertliğiB70
beden1 / 2 "
Kalınlık0.062 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7318220000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

APPROVED VENDOR Z0472-188 Çamurluk Pul 18-8 Paslanmaz Çelik Uyar 1/2 İnç, 10PK
€10.79 / paket